Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MP744 Color Edition Mülleimerdeckel Hidden, orange Softtouch, für Mülleimer MP742 mit offenem Einwurf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-327441AR
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A74401AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Deckel Hidden passend für den Mülleimer MP742. Dieser Deckel besteht aus ASB Kunststoff mit Soft Touch Oberfläche und ist in den Farben weiß, orange, schwarz, grün, braun und blau erhältich. Da er zur Color Edition gehört, passt er perfekt zum Design der Linie und bietet Ihnen die Möglichkeit Ihre Sanitärräume individuell und farbenfroh zu gestalten. Weitere Hinweise finden Sie im beigefügten Produktdatenblatt RESTPOSTEN! Abverkauf nur solange der Vorrat reicht!
Weitere Informationen:
Art:
Deckel
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard- mülleimer plastik, standard abfalleimer, standard- mülleimer orange, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, ReinigungsBerater, Mülleimer Zubehör, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Papierkorb, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfallsammler, Marplast, Color Edition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.