Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitärbehälter Skin 23 L, weiß mit Deckel Sanitärmülleimer aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3274049
Hersteller:
     Marplast
Herst.-Nr.:
     A74049N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygieneabfallbehälter
Hygienebehälter
Hygienebox
Sanitärbehälter
Formschöner Kunststoffmülleimer mit Deckel mit einem Fassungsvolumen von 23 L. Der Mülleimer ist frei stehend oder zu Wandmonatge geeignet. Der Deckel besitzt eine Einwurföffnung und ist nicht vollständig geschlossen.
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Art:
mit Deckel
Inhalt:
bis 30 L
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: hygieneabfallbehälter plastik, hygieneabfallbehälter, hygienebehälter weiß, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Marplast, Damenhygienebehälter, Damenhygiene, Hygieneeimer, Sanitäreimer, Papierbehälter, Hygienebeutelbehälter, Hygienebeutelhalter, Papiereimer, Hygienetütenhalter, Damenhygienetütenhalter, Color Edition, Skinline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.