| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32411105 Herst.-Nr.: 416618 EAN/GTIN: 8024929566180 |
| |
|
| | |
| Papernet Toilettenpapier, Klopapier 2 lagig in der Farbe weiss enthält 500 Blatt WC-Papier je Rolle. Normale Haushaltsrolle passend in Haushaltsrollenspender. Jedes Paket enthält 48 Rollen Klopapier, somit erhalten Sie bei diesem Angebot 24.000 Blatt 2-lagiges Toilettenpapier in der Farbe weiß. Blattlänge: ca. 11 cm Höhe: ca. 9,4 cm Rollendurchmesser: 12,70 cm Hülsendurchmesser: 4,20 cm Hinweis: Aus versandtechnischen Gründen kann Sie die Großabpackung geteilt erreichen. Weitere Informationen: | | VPEH: | Großpaket | Abrisse / Rolle: | 500 Blatt | Lagen: | 2-lagig | Farbe: | weiß | Material: | Recycling |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 2-lagig 48 rollen, klopapier, klopapier 2lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, Papernet, Klopapierrollen, WC Papier, Toilettenpapierrollen, Klorollen, Werra |
| | |
| |