Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIOTECH 2-lagig Toilettenpapier für Camping Toiletten 8 Rollen/Paket x 250 Blatt, 2-lagig, zersetzend, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32407576P8
Hersteller:
     PaperNet
Herst.-Nr.:
     407576
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Das Toilettenpapier, das dazu beiträgt Ihre Abwasserrohre sauber zu halten und Kosten zu sparen. Sobald das Toilettenpapier mit Wasser in Berührung kommt, werden die Enzyme der BATP-Technologie aktiviert und der biologisch aktive Prozess beginnt innerhalb des Rohrleitungssystems. Durch den Einsatz dieses Papieres werden schlechte Gerüche vermieden, Verstopfungen in den Abwasserrohrsystemen verhindert und unplanmäßige Wartungsarbeiten dezimiert. Es ist unbedenklich für Haut, Augen und Intimbereich von Erwachsenen und Kinder sowie dermatologisch getestet. Ideal als Campingtoilettenpapier!
Weitere Informationen:
VPEH:
Kleinpaket
Abrisse / Rolle:
250 Blatt
Lagen:
2-lagig
Farbe:
weiß
Material:
Recycling
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 8 x 250 blatt 2 lagig, klopapier, klopapier 2lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, Papernet, Klopapierrollen, WC Papier, Toilettenpapierrollen, Klorollen, Campingtoilettenpapier, Klopapier Camping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.