| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-322350P Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: TJ2-350-Z EAN/GTIN: 4250820601680 |
| |
|
| | |
| Das Toilettenpapier besteht zu 100% aus Zellstoff, ist dekorgeprägt sowie hochweiß. Die Rollenbreite beträgt 9 cm. Das Toilettenpapier ist 2-lagig und wird durch Außenabwicklung entnommenn. Abgerollt besitzt diese Jumborolle eine Länge von 350 m. Art: Großrolle Sie erhalten bei diesem Angebot 288 Rollen, unterverpackt zu 48 x 6 Rollen je Großpaket. Weitere Informationen: | | Kerndurchmesser: | 6 cm | Außendurchmesser: | 26 cm | Länge: | 350 m | Lagen / Farbe: | 2-lagig hochweiß | Material: | Zellstoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, ReinigungsBerater, Toilettenpapier Großrolle, Großrollen, Jumborollen, Toilettenrollen, Toilettenpapier, Klopapier, Klopapierrollen, WC Papier, Toilettenpapierrollen, Klorollen |
| | |
| |