Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier hochweiß 3-lagig, Palette Palette mit 21 Pack a 96 Rollen x 150 Blatt, 3-lagig


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-321AG013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AG-013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Maße: Blattabmessung 9,8x11,5 cm Anzahl der Lagen: 3 Farbe: hochweiss verwendeter Rohstoff: 100 % Zellstoffpapier microgeprägt Inhalt je Pack: 96 Rollen (12x8 unterverpackt) Pack je Palette: 21 Sie erhalten bei diesem Angebot 1 Palette Toilettenpapier
Weitere Informationen:
VPEH:
Palette
Abrisse / Rolle:
150 Blatt
Lagen:
3-lagig
Farbe:
hochweiß
Material:
Zellstoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 3-lagig 150 blatt 96 rollen, klopapier, klopapier 3-lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, ReinigungsBerater, Klopapierrollen, WC Papier, Toilettenpapierrollen, Klorollen, Palettenartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 961,77*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.128,63*
€ 1.343,07
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.118,68*
€ 1.331,23
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.061,55*
€ 1.263,24
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.020,58*
€ 1.214,49
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 961,77*
€ 1.144,51
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.