Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duftspender Steiner Blue Feeling Duftstreifen 12 g frisch, aromatisch & holzig für Rico und Fifo Duftspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-321917001
Hersteller:
     Steiner
Herst.-Nr.:
     191700/001
EAN/GTIN:
     3471580010760
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bad & WC
Kosmetik & Pflege
Lufterfrischer
Luftreiniger & Duftspender
Duftspender vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Die Steiner Duftstreifen bieten eine über 60 Tage gleichmäßige Duftababe. Durch seine mikroporöse Membran verdunstet der flüssige Duft gleichmäßig, kein Auslaufen oder tropfen mehr. Diese Duftsreifen eignen sich für die Verwendung in Steiner System RICO und FIFO Duftspendern. Sie erhalten die Duftnote Blue FEELING (frisch, aromatisch und holzig). Merkmale: - Effizient wie ein flüssiges Parfüm - Einfacher Transport - Hermetisch versiegelt - Platzsparend
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315: Verursacht Hautreizungen. | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Art:
Nachfüllpatrone
Material:
n.d.
Farbe:
n.d.
Duft:
Blue Feeling
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.