Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier paperdi 2-lag. weiß, Palette 2112 Rollen x 250 Blatt, Klopapier zweilagig, geprägt


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3212508P
Hersteller:
     paperdi
Herst.-Nr.:
     ID1S250F8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Innendurchmesser: 40 mm Blattlänge: 11 cm Rollendurchmesser: 10,7 cm Rollenhöhe: 9,3 cm Material: Zellstoff 33 VE mit je 64 Rollen
Weitere Informationen:
VPEH:
Palette
Abrisse / Rolle:
250 Blatt
Lagen:
2-lagig
Farbe:
weiß
Material:
Recycling
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 2-lagig 250 blatt 8x8 rollen, klopapier, klopapier 2lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, paperdi, Klopapierrollen, WC Papier, Toilettenpapierrollen, Klorollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 545,25*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 647,06*
€ 770,00
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 642,79*
€ 764,92
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 621,92*
€ 740,08
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 596,24*
€ 709,53
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 545,25*
€ 648,85
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.