Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier paperdi 2-lagig naturweiss Großpaket 64 Rollen/Paket x 250 Blatt, Klopapier zweilagig, geprägt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3212508
Hersteller:
     paperdi
Herst.-Nr.:
     ID1S250F8
EAN/GTIN:
     8013824154974
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Innendurchmesser: 40 mm Blattlänge: 11 cm Rollendurchmesser: 10,7 cm Rollenhöhe: 9,3 cm Material: Recycling
Weitere Informationen:
VPEH:
Großpaket
Abrisse / Rolle:
250 Blatt
Lagen:
2-lagig
Farbe:
weiß
Material:
Recycling
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 2-lagig 250 blatt 8x8 rollen, klopapier, klopapier 2lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, paperdi, Klopapierrollen, WC Papier, Toilettenpapierrollen, Klorollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,62*
€ 30,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,06*
€ 29,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,32*
€ 27,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,29*
€ 26,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,99*
€ 26,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,28*
€ 21,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.