Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Händetrockner All Care Twinflow ABS silber 1100 W mit HEPA-Filter und mit Heizelement, ABS Edelstahl Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3212470
Hersteller:
     All Care
Herst.-Nr.:
     12470
EAN/GTIN:
     8435265840986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter
Der automatische Händetrockner Twinflow von All Care PlastiQline ist besonders geräuscharm und hat eine sensationelle Trocknungsdauer von 8 bis 15 Sekunden. Er ist einer herausnehmbaren Tropfschale und einem HEPA- Filter ausgestattet. Der Händetrockner ist stufenlos von 420 bis 1100 Watt einstellbar, wodurch der Geräuschpegel halbiert werden kann. All Care Twinflow erreicht eine Luftgeschwindigkeit von bis zu 410 km/h in der höchsten Einstellung. Das elegante Design fügt sich optimal in Ihren Waschraum ein. Bitte beachten Sie unbedingt die Wartungshinweise aus den unten beigefügten Downloads.
Weitere Informationen:
Leistung max.:
1100 W
Luftleistung max.:
n.d.
Luftgeschwindigkeit max.:
410 km/h
Trocknungszeit:
15 Sek.
Lautstärke:
72 dB
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, All Care, Sensor Händetrockner, Händetrockner, Warmlufthändetrockner, elektrischer Handtrockner, Handtrockner, Hand Trockner, Gesichtstrockner, Hände Trockner, Händetrockner mit Sensor, Hände Trockner mit Sensor, PlastiQline, accrenl, Twin Flow, Twin flow händetrockner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 769,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,95*
€ 992,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,47*
€ 976,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 807,45*
€ 960,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,87*
€ 957,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 791,89*
€ 942,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 778,91*
€ 926,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,73*
€ 924,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,93*
€ 916,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.