| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3212385 Herst.-Nr.: 12385 EAN/GTIN: 8435265830536 |
| | |
|
| | |
| Der automatische Händetrockner von All Care Mediclinics wurde für die Wandmontage konzipiert. Er erreicht eine Luftleistung von 20 bis 33 L/s und eine Luftgeschwindigkeit von 325 km/h. Das schlichte Design ist auf Funktionalität ausgerichtet und lässt den Händetrockner angenehm in den Hintergrund rücken. Das Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen zum Artikel können Sie dem beigefügten Datenblatt entnehmen. Weitere Informationen: | | Leistung max.: | 1150 W | Luftleistung max.: | 33 l/s | Luftgeschwindigkeit max.: | 325 km/h | Trocknungszeit: | 15 Sek. | Lautstärke: | 74 dB |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: händetrockner, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, All Care, Sensor Händetrockner, Warmlufthändetrockner, elektrischer Handtrockner, Hand Trockner, Gesichtstrockner, Hände Trockner, Händetrockner mit Sensor, Hände Trockner mit Sensor, Mediclinics, accrenl, AllCare, AllCare Mediclinics |
| | |
| |