Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Händetrockner All Care Mediclinics ABS weiß 1100 W 1100 W Kunststoff, Trocknungszeit 39 Sekunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3212100
Hersteller:
     All Care
Herst.-Nr.:
     12100
EAN/GTIN:
     8435265805961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
sensor handtrockner
Der automatische Händetrockner von All Care Mediclinics wurde für die Wandmontage konzipiert. Er erreicht eine Luftleistung von ca. 27 L/s, eine Lufttemperatur von 47°C und eine Trocknungsdauer von 39 Sekunden. Das schlichte Design ist auf Funktionalität ausgerichtet und lässt den Händetrockner angenehm in den Hintergrund rücken. Das Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen zum Artikel können Sie dem beigefügten Datenblatt entnehmen.
Weitere Informationen:
Leistung max.:
1100 W
Luftleistung max.:
27 l/s
Luftgeschwindigkeit max.:
85 km/h
Trocknungszeit:
39 Sek.
Lautstärke:
60 dB
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: händetrockner, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, All Care, Sensor Händetrockner, Warmlufthändetrockner, elektrischer Handtrockner, Hand Trockner, Gesichtstrockner, Hände Trockner, Händetrockner mit Sensor, Hände Trockner mit Sensor, Mediclinics, accrenl, AllCare, AllCare Mediclinics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.