| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3206046 Herst.-Nr.: 06046 EAN/GTIN: 8435529660466 |
| |
|
| | |
| Der Handtuchspender von Simex besteht aus ABS Kunststoff, wird in der Farbe weiß geliefert und ist für eine Kapazität von bis zu 600 Tüchern geeignet. Der Spender besitzt eine Bestandsanzeige und ist abschließbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoff | Füllmenge: | ca. 500 Blatt | Abschließbar: | ja |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handtuchspender weiß, handtuchspender, handtuchspender simex, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Simex, Falthandtuchspender, Handtuchpapierspender, Handtuchhalter, Papierhalter, Falthandtuchhalter |
| | |
| |