| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3206045 Herst.-Nr.: 06045 EAN/GTIN: 8435529660459 |
| |
|
| | |
| Der Handtuchspender von Simex besteht aus ABS Kunststoff, wird in der Farbe metallic geliefert und ist für eine Kapa- zität von bis zu 600 Tüchern geeignet. Der Spender besitzt eine Bestandsanzeige und ist abschließbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Material: | Kunststoff | Füllmenge: | ca. 500 Blatt | Abschließbar: | ja |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handtuchspender silber, handtuchspender, handtuchspender simex, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Simex, Falthandtuchspender, Handtuchpapierspender, Handtuchhalter, Papierhalter, Falthandtuchhalter |
| | |
| |