Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmetikeimer Simex Black Line Stahl schwarz epoxy 5 L mit Kunststoff Inneneimer, Inneneimer mit Tragegriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3205168
Hersteller:
     SIMEX
Herst.-Nr.:
     05168
EAN/GTIN:
     8435529651686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
kosmetikeimer schwarz
0
Weitere Informationen:
Form:
rund
Inhalt:
bis 5 L
Inneneimer:
1-fach
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: kosmetikeimer, kosmetikeimer 5 liter, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Simex, Treteimer, Tretabfalleimer, Abfalltreteimer, Tret-Abfalleimr, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbx, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.