| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32015F Herst.-Nr.: 416619 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 33 Pakete/Palette Papierfarbe: naturweiss PaperNet ist eine Marke von Werra. Hinweis: Aus versandtechnischen Gründen kann Sie die Großabpackung geteilt erreichen. Sonderkonditionen und Versandkostenfreie Lieferung bei Palettenabnahmen möglich! Papierhersteller bzw. -lieferant kann variieren! Derzeit nur in neutraler Verpackung! Weitere Informationen: | | VPEH: | Großpaket | Abrisse / Rolle: | 250 Blatt | Lagen: | 2-lagig | Farbe: | naturweiß | Material: | Recycling |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 2-lagig 250 blatt 8x8 rollen, klopapier, klopapier 2lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, Papernet, Klopapierrollen, WC Papier, Toilettenpapierrollen, Klorollen, Werra |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,27* | € 20,81* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 15,35* | € 20,84* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 15,67* | € 21,27* | | | | | | | | | | € 7,99* | ab € 15,33* | € 21,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 21,86* | € 29,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 64 Rollen (ab € 0,2386* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|