| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3201058 Herst.-Nr.: 01058 EAN/GTIN: 8435529610584 |
| |
|
| | |
| technische Daten: Umdrehungen pro Minute: 18500 Lautstärke: 72-74 dB Luftleistung: 1910 l/min Temperatur (10 cm Abstand): 20-40°C Schutzklasse IPX 1, elekt. Isolierung II CE Zertifizierung Betriebsspannung: 220-240 V, 50/60 Hz mit Bürstenmotor Trocknungszeit: 10-15 sek. Luftgeschwindigkeit: 396 km/h Anschluss über Schuko Stecker, bei Bedarf über Festanschluss Weitere Informationen: | | Leistung max.: | 1150 W | Luftleistung max.: | 31.83 l/s | Luftgeschwindigkeit max.: | 396 km/h | Trocknungszeit: | 15 Sek. | Lautstärke: | 74 dB |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: händetrockner, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Simex, Sensor Händetrockner, Warmlufthändetrockner, elektrischer Handtrockner, Hand Trockner, Gesichtstrockner, Hände Trockner, Händetrockner mit Sensor, Hände Trockner mit Sensor |
| | |
| |