Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Händetrockner Simex Black Line Inox schwarz 1150 W Edelstahl, mit elektronischem Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3201057
Hersteller:
     SIMEX
Herst.-Nr.:
     01057
EAN/GTIN:
     8435529610577
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
sensor handtrockner
technische Daten: Umdrehungen pro Minute: 18500 Lautstärke: 72-74 dB Luftleistung: 1910 l/min Temperatur (10 cm Abstand): 20-40°C Schutzklasse IPX 1, elekt. Isolierung II CE Zertifizierung Betriebsspannung: 220-240 V, 50/60 Hz mit Bürstenmotor Trocknungszeit: 10-15 sek. Luftgeschwindigkeit: 396 km/h Anschluss über Schuko Stecker, bei Bedarf über Festanschluss
Weitere Informationen:
Leistung max.:
1150 W
Luftleistung max.:
31.83 l/s
Luftgeschwindigkeit max.:
396 km/h
Trocknungszeit:
15 Sek.
Lautstärke:
74 dB
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: händetrockner, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Simex, Sensor Händetrockner, Warmlufthändetrockner, elektrischer Handtrockner, Hand Trockner, Gesichtstrockner, Hände Trockner, Händetrockner mit Sensor, Hände Trockner mit Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,65*
€ 235,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,12*
€ 233,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,62*
€ 230,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,46*
€ 223,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.