Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Händetrockner Simex Cleanflow Kunststoff silber 1350 W mit praktischer Ablaufwanne, Kunststoff silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3201030
Hersteller:
     SIMEX
Herst.-Nr.:
     01063
EAN/GTIN:
     8435529610638
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
sensor handtrockner
weitere technische Daten: Trocknungszeit: 10-15 Sekunden Luftleistung: 1890 l/min Umdrehungen pro Minute: 18500 Lautstärke: 74 dB Luftgeschwindigkeit: 396 km/h Temperatur (10 cm Abstand): 20-40°C Schutzklasse IPX 4, elekt. Isolierung II CE Zertifizierung Betriebsspannung: 220 V, 50 Hz Anschluss über Schuko Stecker, bei Bedarf über Festanschluss
Weitere Informationen:
Leistung max.:
1350 W
Luftleistung max.:
31.5 l/s
Luftgeschwindigkeit max.:
396 km/h
Trocknungszeit:
15 Sek.
Lautstärke:
74 dB
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: händetrockner, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Simex, Sensor Händetrockner, Warmlufthändetrockner, elektrischer Handtrockner, Hand Trockner, Gesichtstrockner, Hände Trockner, Händetrockner mit Sensor, Hände Trockner mit Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,12*
€ 315,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,44*
€ 313,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,53*
€ 308,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,13*
€ 296,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,24*
€ 257,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.