| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3201021 Herst.-Nr.: 01021 EAN/GTIN: 8435529610218 |
| |
|
| | |
| technische Daten: Umdrehungen pro Minute: 20000 Lautstärke: 72 dB Luftleistung: 4080 l/min Temperatur (10 cm Abstand): 20-40°C Schutzklasse IPX 4, elekt. Isolierung I CE Zertifizierung Betriebsspannung: 220-240 V, 50/60 Hz mit Bürstenmotor Trocknungszeit: 10-15 sek. Luftgeschwindigkeit: 244,8 km/h Anschluss über Schuko Stecker, bei Bedarf über Festanschluss Weitere Informationen: | | Leistung max.: | 1150 W | Luftleistung max.: | 68 l/s | Luftgeschwindigkeit max.: | 244.8 km/h | Trocknungszeit: | 15 Sek. | Lautstärke: | 72 dB |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: händetrockner, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Simex, Sensor Händetrockner, Warmlufthändetrockner, elektrischer Handtrockner, Hand Trockner, Gesichtstrockner, Hände Trockner, Händetrockner mit Sensor, Hände Trockner mit Sensor |
| | |
| |