| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3187091 Herst.-Nr.: 87091 EAN/GTIN: 4002403870910 |
| |
|
| | |
| Der Haug Alustiel ist hitzebeständig bis ca. 200 Grad und hat eine Eignung nach HACCP. Maße: 1450 mm, Wandstärke 1,5 mm, Außendurchmesser 22 mm Griff rot ohne Gewinde, mit Loch Weitere Informationen: | | Einsatz für: | Klapphalter | Länge: | 1.45 m | Art: | Alustiel | Befestigung: | Stielloch | Durchmesser: | 22 mm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapp-Halter, Klapphalter, Mophalter, Mopphalter, Wischmophalter, Wischmopphalter, alu-stiel haug, alu stiel, alu-stiel 1450mm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Haug, Mophalter Stiel, Alustiele, Metallstiele, Stiel für Klapphalter, Klapphalterstiele, Moppstiel, Mopstiel, Bodenmoppstangen, Lebensmittelhygiene |
| | |
| |