| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-318615 Herst.-Nr.: 8615 EAN/GTIN: 4002403086151 |
| |
|
| | |
| Die Haug Scheuervlies Pads für den Haug Padhalter sind auswaschbar und hitzebeständig bis ca. 60°C. Das 3er Set besteht aus einem weichen, einem mittelharten und einem harten Scheuerpad. Das Besatzmaterial ist synthetisches Faservlies. Weitere Informationen: | | Größe: | 15x10 cm | Farbe: | rot / blau / weiß | Härtegrad: | weich / mittel / hart | Einsatzgebiet: | Grundreinigung | Material: | Kunststoffvlies |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheuerschwamm, Topf-Schwamm, Topfschwamm, scheuerschwamm 3er, handpad, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Reinigungspads & Polierscheiben, Haug, Maschinenpads, Padscheiben, Polierpads, Scheuerpads, Polierscheiben, Scheuerpad, Ersatzscheuerpad, Reinigungspads, Pads |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,79* | € 10,16* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,80* | € 10,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|