| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-318112 Herst.-Nr.: 8112 EAN/GTIN: 4002403081125 |
| |
|
| | |
| Diese Rohrbürste, Reagenzglasbürste von Haug ist 30 cm lang, hat einen Bürstenkopf mit einem Durchmesser von 20 mm und ungeschlitztes Faserende. Das Besatzmaterial ist aus Polyester PBT Ø 0,25 mm und weichem Material. Die Rohrbürste ist hitzebeständig bis 140 Grad. Geeignet ist die Rohrbürste auch für das Säubern von Bierleitungen. Farbe: transparent Länge: 300 mm, Durchmesser: 20 mm Besatz an V2A Edelstahldraht Die Haug Reagenzglasbürste hat eine Eignung nach HACCP und ist für den Lebensmittelbereich vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e.V. empfohlen und getestet. Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, laborbürste 20mm, laborbürsten, haug reagenzglasbürste, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Bürsten & Staubwedel, Haug, Reinigungsbürste, Rohrbesen, Drahtbürste, Heizkörperbürste, BürsteLebensmittelhygiene |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 15 | | € 4,99* | ab € 1,49* | € 2,21* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,48* | € 2,72* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,51* | € 2,77* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 1,47* | € 3,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|