Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Reagenzglasbürste, transparent 300 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haug Reagenzglasbürste, transparent 300 x 20 mm
Haug Reagenzglasbürste, transparent 300 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     1608-e3BQ6570
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     8112
EAN/GTIN:
     4002403081125
Suchbegriffe:
Laborbürste
Laborbürsten
Reagenzglasbürste
Rohrbürste
  • Länge: 300mm
  • Besatzlänge: 105mm
  • Durchmesser: Ø 20mm
  • Besatzmaterial: weiches Polyester PBT Ø 0,25mm
  • Faserende: ungeschlitzt
Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
8112
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
15
€ 4,99*
ab € 1,50*
€ 2,25*
2 Tage
4
1
€ 5,00*
ab € 1,49*
€ 2,72*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,77*
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 1,48*
€ 3,55*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.