Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Garnitur Haug Ziebelform weiß Rundbürste mit Nebenbürste für die Randreinigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-316840
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     6840
EAN/GTIN:
     4002403068409
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Durchmesser Bürste: 80 mm Gesamthöhe WC-Garnitur: 410 mm Temperaturbeständigkeit: 0-80 °C Material Körper: PS Durchmesser WC-Garnitur: 180 mm mit 3 Gummifüßen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Durchmesser Bürste:
8 cm
Befestigung:
Stand
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten garnitur, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Sanitärbedarf, Haug, Toilettenbürste, Toilettenbürsten, WC-Topfgarnitur, WC-Bürsten, Klobürsten, Toilettengarnitur, ToilettengarniturenKugelgarnitur, Wc-Kugel, kugelig, runde WC-Garnitur
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
16
4
€ 4,99*
ab € 7,18*
€ 10,18*
Lager 9428
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 7,17*
€ 10,22*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,42*
€ 10,59*
1 Tag
5
1
€ 4,95*
ab € 9,07*
€ 12,96*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
6140
ab € 3,14*
Zubehör
k.A.
6120
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.