| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-31395010 Herst.-Nr.: 00395010 EAN/GTIN: 4250560513175 |
| | |
|
| | |
| Der Toilettensitz HAVANNA weiß besteht aus bruchsicherem Kunststoff und ist passend für alle Standard WC's. Länge: 460 mm Höhe: 40 mm Breite: 385 mm Gewicht: 0,63 kg Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, klobrille weiß, klobrille, toilettenbrillen nölle, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Sanitärbedarf, Nölle, Toilettensitze, Toilettenauflage, Klobrillen, WC-Reiniger |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,41* | € 9,16* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,34* | € 9,18* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 6,40* | € 9,89* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 8,50* | € 11,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,53* | € 12,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|