| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-31342400 Herst.-Nr.: 00342400 EAN/GTIN: 4250560512277 |
| | |
|
| | |
| Die Stiel-Bürste mit Fibre Besatz hat einen geschäumten Kunststoffkörper, einen spitzen Bürstenkopf mit Kranzbart und der Borstenbesatz besteht aus hartem Material. Der geschäumte Kunststoffkörper hat eine Länge von 28 cm. Die Waschbürste ist robust und hat ein Aufhängeloch. Besatzlänge ca.: 2,5 cm Holzkörper ca.: 28 cm Weitere Informationen: | | Einsatz: | Waschen und Schrubben | Härtegrad: | hart | Körper: | Kunststoff | Art: | Stielbürste |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kotflügelbürste, Waschbürste, kotflügelbürste noelle, autowaschbürste, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Bürsten & Staubwedel, Nölle, Reinigungsbürste, Scheuerbürste, Bürsten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,83* | € 2,86* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,81* | € 2,88* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 2,45* | € 3,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,57* | € 3,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|