| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-31281000 Herst.-Nr.: 281074 EAN/GTIN: 4250560512284 |
| | |
|
| | |
| Farbe kann abweichen Wand-, Decken- und Eckenbesen Der ideale Feger zur Beseitigung von Staub, Spinnweben und anderen losen Ablagerungen an Wänden und Decken, Ecken und Winkeln und in größeren Höhen. Der Staubfeger verfügt über einen extra langen Teleskop- stiel, der bis 330 cm ausziehbar ist, inkl. abwinkelbarem Kopf mit Synthetikborsten. Weitere Informationen: | | Art: | Staubfeger mit Teleskopstiel | Material Bezug: | n.d. | feucht/trocken: | trocken |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 7,89* | € 11,61* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,92* | € 11,92* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 8,26* | € 12,07* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 10,53* | € 15,22* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,14* | € 24,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|