| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3118323052 Herst.-Nr.: 18323052 EAN/GTIN: 4250560515186 |
| | |
|
| | |
| Der Schrubber ist 30 cm breit, aus Kunststoff, mit deutschem Gewinde und Aufhängeloch. Das Besteckmaterial ist aus Polyester PBT mit einer Stärke von 0,50 mm. Der Besen ist hitzebeständig bis 134°C und damit auto- klavierbar. Die HACCP-Produkte von Nölle können mit allen gängigen Reinigungsmitteln verwendet werden, nehmen keine Feuchtigkeit auf und haben auch im Nassbereich unveränderte Produkteigenschaften. Das HACCP-Sortiment ist 100% rostfrei. Den geeigneten Adapter für die Nutzung der Haug-Stiele finden Sie unter 3118999999. Weitere Informationen: | | Einsatz: | Lebensmittelbereich | Körper: | Kunststoff lebensmittelecht | Breite: | 30 cm | Stiel: | mit Stielgewinde |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, schrubber gewinde kunststoff, bodenschrubber rot, großraumwischer pbt, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Nölle, Bodenwischer, Boden-Schrubber, Boden-WischerLebensmittelhygiene, Hygieneschrubber |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,26* | € 6,69* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 5,25* | € 6,87* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,41* | € 6,88* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,40* | € 7,56* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,24* | € 8,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|