| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-311774 Herst.-Nr.: 1774 EAN/GTIN: 4002403017742 |
| |
|
| | |
| Die Haug Kehrschaufel ist eckig, besteht aus Polypropylen, besitzt keine Gummilippe an der abgewinkelten Schaufelkante, und ist hitzebeständig bis ca. 80 Grad. Die Maße der Handschaufel betragen 350x222x110 mm. Erhältlich ist die Kehrschaufel in der Farbe gelb. ohne Gummilippe Weitere Informationen: | | Art: | Kehrschaufel | Material Körper: | Kunststoff | Borsten: | ohne | Härtegrad Borsten: | ohne |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kehrblech, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Haug, Kehrgarnitur, Feger, Flachschaufel, Handbesen, Handfeger, Schippe, Handkehrer, Handschaufel, Handschaufeln, Kaminbesen, Kaminfeger, Kehr Garnitur, Kehrset, Kehr Set, Kehrgarnituren, Handkehrschaufel, Handkehrbesen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,21* | € 3,59* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,22* | € 3,60* | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 2,66* | € 4,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|