| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-30502669 Herst.-Nr.: 114144 EAN/GTIN: 4023103103597 |
| | |
|
| | |
| Das VILEDA Superpad ist besonders geeignet zur Reinigung von Sicherheitsbodenbelägen und zur Pflegefilmsanierung mit sehr gleichmäßigen Schleifbild. Das Superpad findet Anwendung zur Reinigung mit Normal-Läufern (150-275 U/min.), Grundreinigern oder wenn erforderlich auch trocken. Nach der Benutzung des Superpads die Chemikalien auswaschen. Waschempfehlung: Das Pad mit warmen Wasser ausspülen. Bei Maschinenwäsche ein schonendes Waschprogramm wählen, maximale Waschtemperatur 40 Grad, stark bleichende und stark alkalische Chemikalien vermeiden (keine Chlorbleiche benutzen). Materialstärke: ca. 20 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 16 Zoll | Farbe: | grau | Härtegrad: | mittelhart | Einsatzgebiet: | Pflegefilmsanierung |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pad für Einscheibenmaschine, bodenreinigungspad 410mm, pad für einscheibenmaschine, maschinenpads vileda, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Reinigungspads & Polierscheiben, Vileda, Superpads, Maschinenpads, Padscheiben, Polierpads, Scheuerpads, Polierscheiben, DynaCross, Dynacross, dynacrossReinigungspads, Pads |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,03* | € 11,75* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,01* | € 11,83* | | | | | 14 Tage | | | 3 | | € 9,95* | ab € 10,22* | € 14,62* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,21* | € 14,81* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,52* | € 15,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|