| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-30171342 Herst.-Nr.: 171340 EAN/GTIN: 4023103236325 |
| | |
|
| | |
| Der höhenverstellbare r-Teleskopstiel wurde mit Blick auf eine erstklassige Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Er ist ein integraler Bestandteil des neuen ergonomischen Swep r-Pro Wischbezug und Swep r-Mophalter Systems und wurde als solcher von ErgoCert extern zertifiziert. Die ergonomischen Vorteile können jedoch mit allen professionellen Vileda Professional Wischsystemen genutzt werden. Der Stiel besteht aus langlebigem Aluminium und Kunststoff, der bis zu 45% recycelt ist. Der Stiel ist Plastica Seconda Vita zertifiziert. Weitere Informationen: | | Einsatz für: | Klapphalter | Länge: | 1.80 m | Art: | Teleskopstiel | Befestigung: | Vileda System | Durchmesser: | 23 mm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapp-Halter, Klapphalter, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mophalter, Mopphalter, Wischmophalter, Wischmopphalter, Teleskopstiel, teleskopstiel vileda 100-180cm, teleskopstiel, vileda teleskopstiel, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Vileda, Mophalter Stiel, Alustiele, Metallstiele, Stiel für Klapphalter, Klapphalterstiele, Moppstiel, Mopstiel, Bodenmoppstangen, Telestiel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,64* | € 28,25* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 19,63* | € 28,27* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 18,70* | € 28,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,63* | € 35,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,56* | € 36,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|