| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-30143725 Herst.-Nr.: 143725 EAN/GTIN: 4023103176737 |
| | |
|
| | |
| Der Reinigungswagen VoleoPro von Vileda ist ein kompakter Putzwagen auf dem eine Vielzahl von Reinigungsutensilien ihren Platz finden. Trotz seiner geringen Gesamtgröße ragen die großen Reinigungsgeräte nicht über den Wagen hinaus. Dadurch wird der Reinigungswagen wendig und flexibel. Technische Bestandteile: Integrierte Stielhalterung und Mophalterablage, Integrierter Müllsackdeckel und eine Müllsackhalterung (für 70 L Müllsack), 1 Hakenset mit drei verschiedenen Typen, 1 Multifunktionaler Steg, Bodenplatte für Eimer oder Boxen, Lenkrollen mit Bremse, 150 mm fest- stehende Räder, 1 Halter für Reinigungsplan, 2 Eimer 6 Liter Wählen Sie je nach Einsatzgebiet das passende Zubehörset in unserem Shop! SET 1 (30145234): 3x Mopbox, 3x Deckel Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen für Oberfläche | Presse: | ohne Presse | Anzahl Eimer: | 2 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 1 fach / mit Ablage | Material Gestell: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, doppeleimer vileda, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, Vileda, Eimerwagen, Wischeimer, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Voleo Pro, VoleoPro Standard Reinigungswagen, VoleoPro Standard, Voleo |
| | |
| |