| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-30143586 Herst.-Nr.: 143586 EAN/GTIN: 4023103176324 |
| | |
|
| | |
| Das Vileda PVAmicro ist ideal für die Reinigung von festen Oberflächen, wie z.B. Büromöbel, Glas, Edelstahl u.a. Schmutzpartikel werden im Vergleich zu herkömmlichen Tücher nicht nur gut aufgenommen sondern lassen sich dank PVA- Beschichtung sehr leicht ausspülen. Zudem ist streifenfreie Wischen ohne Nachtrocknen garantiert. Die Vileda PVAmicro Tücher überdauern viele Waschzyklen und sind sehr lange haltbar. Ein PVAmicro Tuch hinterlässt einen sehr feinen, homogenen Film auf der zu reinigenden Oberfläche (mehr als 25 qm). Reinigen mit der Kraft der Microfaser und optimalen Ergebnis durch Beschichtung. Weitere Informationen: | | Größe: | 38x35 cm | Farbe: | rosa | Einsatzbereich: | Glas und Oberflächen | Material: | Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, vileda microfaser allzwecktuch, allzwecktuch vileda, allzwecktuch, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Vileda, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Microfaserfenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Tücher, Reinigungstücher, Putzlappen, Vileda Raumprofi |
| | |
| |