| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-30143585 Herst.-Nr.: 143585 EAN/GTIN: 4023103176317 |
| | |
|
| | |
| Das Vileda PVAmicro ist ideal für die Reinigung von festen Oberflächen, wie z.B. Büromöbel, Glas, Edelstahl u.a. Schmutzpartikel werden im Vergleich zu herkömmlichen Tüchern nicht nur gut aufgenommen sondern lassen sich dank PVA- Beschichtung sehr leicht ausspülen. Zudem ist streifenfreies Wischen ohne Nachtrocknen garantiert. Die Vileda PVAmicro Tücher überdauern viele Waschzyklen und sind sehr lange haltbar. Ein PVAmicro Tuch hinterlässt einen sehr feinen, homogenen Film auf der zu reinigenden Oberfläche (mehr als 25 qm). Reinigen mit der Kraft der Microfaser und optimalen Ergebnis durch Beschichtung. Weitere Informationen: | | Größe: | 38x35 cm | Farbe: | blau | Einsatzbereich: | Glas und Oberflächen | Material: | Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, vileda microfasertuch 38 x 35 cm blau, allzwecktuch vileda, vileda microfaser allzwecktuch, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Vileda, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Microfaserfenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Tücher, Reinigungstücher, Putzlappen, Vileda Raumprofi |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,19* | ab € 2,216* | € 3,326* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 2,14* | € 3,35* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 5,87* | ab € 2,404* | € 3,404* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,32* | € 3,65* | | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,36* | € 4,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|