| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-30141695E Herst.-Nr.: 141694 EAN/GTIN: 4023103172173 |
| | |
|
| | |
| Dieses Microfasertuch reinigt mit der Kraft der Microfaser und die Polyurethan Beschichtung sorgt für ein streifenfreies Reinigungsergebnis und eine optimale Schmutzabgabe beim Ausspülen. Das Microfasertuch PURmicro kann als Allround-Microfasertuch im Bereich Gebäudereinigung, Gesundheitswesen und HoReCa genutzt werden. Es ist sehr einfach auszuspülen und bestens geeignet für die Eimermethode. Einfach auszuspülen: nach dem Ausspülen befinden sich 40-mal weniger Schmutzpartikel auf PURmicro als bei herkömmlich gestrickten Microfasertüchern. Streifenfreies Reinigungsergebnis: die gereinigte Fläche trocknet schneller und streifenfrei ab, da PURmicro 50% weniger Wasser abgibt. RESTPOSTEN! Abverkauf nur solange der Vorrat reicht! Weitere Informationen: | | Größe: | 38x35 cm | Farbe: | gelb | Einsatzbereich: | Glas und Oberflächen | Material: | Microfaser / Polyurethan |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microfasertuch 38x35cm, microfaser tücher, microfaser-tücher gelb, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Vileda, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Combitex, Tuch, Reinigungstuch, Putztuch, Ledertücher, Ledertuch, Wischlappen, Wischtücher, Putzlappen, Feuchtwischtuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Tücher, Reinigungstücher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 5,87* | ab € 2,424* | € 3,544* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,46* | € 3,88* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 2,47* | € 3,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|