| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-30137758 Herst.-Nr.: 137690 EAN/GTIN: 4023103162747 |
| |
|
| | |
| 49x39x79 cm Die Pedaleimerserie Hera ist ideal geeignet für eine Vielzahl an Anwendungen: im Klinikbereich wie auch Lebensmittelverarbeitung. Eine Kreuzkontamination wird durch die berührungslose Handhabung vermieden. Der Deckel schließt langsam und leise und die integrierte Müllsackhalterung und die Gummifüße bieten besten Komfort bei der Bedienung des Treteimers. Die Hera Serie ist in 3 Größen (35, 60 und 80 L) und 6 Farben erhältlich. 3 Größen - 35 l, 60 l und 85 l 6 Farben - rot, blau, gelb, schwarz, beige und weiß Weitere Informationen: | | Form: | eckig | Inhalt: | bis 90 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Kunststoff | Farbe: | rot |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer rot 90 l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 90l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Vileda, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallsammler |
| | |
| |