| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-30137749 Herst.-Nr.: 137681 EAN/GTIN: 4023103162655 |
| |
|
| | |
| 39x39x44 cm Die Pedaleimerserie Hera ist ideal geeignet für eine Vielzahl an Anwendungen: im Klinikbereich wie auch Lebensmittelverarbeitung. Eine Kreuzkontamination wird durch die berührungslose Handhabung vermieden. Der Deckel schließt langsam und leise und die integrierte Müllsackhalterung und die Gummifüße bieten besten Komfort bei der Bedienung des Treteimers. Die Hera Serie ist in 3 Größen (35, 60 und 80 L) und 6 Farben erhältlich. 3 Größen - 35 l, 60 l und 85 l 6 Farben - rot, blau, gelb, schwarz, beige und weiß Weitere Informationen: | | Form: | eckig | Inhalt: | bis 40 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Kunststoff | Farbe: | schwarz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, vileda treteimer 35 l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 35l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Vileda, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 99,03* | € 133,40* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 103,55* | € 139,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|