Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superpad Vileda DynaCross grau 430 mm 17 Zoll 5 Stück Padscheiben (DynaCross Superpads)


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-30114082
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     114082
EAN/GTIN:
     4023103105591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe
Das VILEDA Superpad ist besonders geeignet zur Reinigung von Sicherheitsbodenbelägen und zur Pflegefilmsanierung mit sehr gleichmäßigen Schleifbild. Das Superpad findet Anwendung zur Reinigung mit Normal-Läufern (150-275 U/min.), Grundreinigern oder wenn erforderlich auch trocken. Nach der Benutzung des Superpads die Chemikalien auswaschen. Waschempfehlung: Das Pad mit warmen Wasser ausspülen. Bei Maschinenwäsche ein schonendes Waschprogramm wählen, maximale Waschtemperatur 40 Grad, stark bleichende und stark alkalische Chemikalien vermeiden (keine Chlorbleiche benutzen).
Weitere Informationen:
Größe:
17 Zoll
Farbe:
grau
Härtegrad:
mittelhart
Einsatzgebiet:
Pflegefilmsanierung
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Pad für Einscheibenmaschine, 430mm bodenreinigungspad, pad für einscheibenmaschine, maschinenpads vileda, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Reinigungspads & Polierscheiben, Vileda, Superpads, Maschinenpads, Padscheiben, Polierpads, Scheuerpads, Polierscheiben, DynaCross, Dynacross, dynacross Reinigungspads, Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,70*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 5 Stück (ab € 12,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 86,94*
€ 103,46
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 86,13*
€ 102,49
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 84,20*
€ 100,20
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 83,53*
€ 99,40
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 62,70*
€ 74,61
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.