Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger Cleancraft HDR-K 96-28 BL Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, zwei Gummirädern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-257109628
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7109628
EAN/GTIN:
     4036351257905
Suchbegriffe:
Benzin-Hochdruckreiniger
Diesel-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger mit Verbrennungsm...
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehörhalter. Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole. Motorschutzschalter, Zuverlässige Pumpe mit Aluminiumkopf und Ölstandsensor. Integrierter Reinigungs- mitteltank mit einfacher Dosierung. Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen. Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe. Arbeitsdruck: 230 bar, Max. Druck: 270 bar, Fördermenge maximal: 960 l/h, Max. Zulauftemperatur: 60°C, 8,2 kW, Motordrehzahl: 3400+-200 min-1, Antrieb: Benzin, Tankvolumen: 6,5 l, Schalldruckpegel: 88,6 dB(A) Schallleistungspegel: 103 dB(A), Schlauchlänge: 10 m
Weitere Informationen:
Druck bis:
230 bar
Wasserleistung:
960 L / h
Antrieb:
Benzin
Einsatz als:
Kaltwasser Hochdruckreiniger
Ausführung:
fahrbarer Hochdruckreiniger
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Kaltwasser-Hochdruckreiniger, benzin hochdruckreiniger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Cleancraft, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
1
€ 52,95*
ab € 819,65*
€ 890,37*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,46*
€ 890,39*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 841,67*
€ 915,12*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,10*
€ 937,29*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 913,39*
€ 986,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,12*
€ 1.088,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,73*
€ 1.061,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,15*
€ 1.031,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,25*
€ 1.014,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,67*
€ 1.001,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleancraft
7321110
ab € 105,98*
Zubehör
Cleancraft
7321210
ab € 89,43*
Zubehör
Cleancraft
7321001
ab € 2,80*
Zubehör
Cleancraft
7321101
ab € 2,67*
Zubehör
Cleancraft
7321201
ab € 2,90*
Zubehör
Cleancraft
7321301
ab € 2,66*
Zubehör
Cleancraft
7321401
ab € 2,84*
Zubehör
Cleancraft
7321501
ab € 3,12*
Zubehör
Cleancraft
7321601
ab € 4,61*
Zubehör
Cleancraft
7321410
ab € 119,60*
Zubehör
Cleancraft
7321310
ab € 99,96*
Zubehör
Cleancraft
7321010
ab € 115,44*
Zubehör
Cleancraft
7321005
ab € 67,37*
Zubehör
Cleancraft
7321910
ab € 118,26*
Zubehör
Cleancraft
7321901
ab € 18,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.