Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger Cleancraft HDR-K 60-13 Hochwertiger Hochdruckreiniger mit bis zu 130 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-257102601
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7102601
EAN/GTIN:
     4036351229551
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Fahrbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff. Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Dosierung, Aktivierung des Schaumauftrags über Multifunktionsdüse. Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Aufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer. Total Stop. Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole. Automatisches Sicherheitsventil für Druckableitung im Pumpenkopf. Reinigungsmitteltank 2 l, Schlauchlänge 10 m, Integrierte Schlauchtrommel, Räder 180 mm, Arbeitsdruck: 110 bar, Maximaler Druck: 130 bar, Fördermenge maximal: 600 l/h Maximale Zulauftemperatur: 60 °C, Anschlusskabellänge: 5 m, 2,6 kW, Motordrehzahl: 1450 min-1 Anschlussspannung: 230 V
Weitere Informationen:
Druck bis:
130 bar
Wasserleistung:
600 L / h
Antrieb:
elektrisch 230 V
Einsatz als:
Kaltwasser Hochdruckreiniger
Ausführung:
fahrbarer Hochdruckreiniger
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Cleancraft, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
1
Frei Haus
ab € 642,34*
€ 742,41*
14 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.323,39*
€ 1.434,11*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,41*
€ 883,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,51*
€ 863,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,89*
€ 799,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,10*
€ 778,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,34*
€ 764,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleancraft
7321110
ab € 105,51*
Zubehör
Cleancraft
7321210
ab € 89,54*
Zubehör
Cleancraft
7321001
ab € 2,80*
Zubehör
Cleancraft
7321101
ab € 2,68*
Zubehör
Cleancraft
7321201
ab € 2,92*
Zubehör
Cleancraft
7321301
ab € 2,66*
Zubehör
Cleancraft
7321401
ab € 2,85*
Zubehör
Cleancraft
7321501
ab € 3,13*
Zubehör
Cleancraft
7321601
ab € 4,61*
Zubehör
Cleancraft
7321410
ab € 120,95*
Zubehör
Cleancraft
7321310
ab € 99,84*
Zubehör
Cleancraft
7321010
ab € 115,43*
Zubehör
Cleancraft
7321005
ab € 67,79*
Zubehör
Cleancraft
7321910
ab € 118,39*
Zubehör
Cleancraft
7321901
ab € 18,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.