| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-257013527 Herst.-Nr.: 7013527 EAN/GTIN: 4036351299523 |
| | |
|
| | |
| Cleancraft wetCAT 120 RH, wetCAT 131 IRH Weitere Informationen: | | Schlauchlänge: | 5 m | Art: | Staubsaugerschlauch | Anschlussdurchmesser: | 35 mm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsaugerschlauch, saugschlauch staubsauger 5 m, saugschlauch staubsauger, staubsaugerschlauch ø35mm, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Staubsaugerdüsen, -schläuche und -rohre, Cleancraft, Saugschlauch, Saugschläuche, Schlauch, Staubsaugerschläuche, Ersatzschlauch, Saugerschlauch, Schläuche, ErsatzschläucheStaubsaugerschläuche |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,90* | € 27,34* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,81* | € 27,36* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,75* | € 27,62* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,97* | € 50,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|