| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-257013502 Herst.-Nr.: 7013502 EAN/GTIN: 4036351259800 |
| | |
|
| | |
| Cleancraft flexCAT 130 ER Weitere Informationen: | | Schlauchlänge: | 2 m | Art: | Staubsaugerschlauch | Anschlussdurchmesser: | 32 mm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Saugschlauch Industriesauger, Saugschlauch Staubsauger, Staubsauger Schlauch, Staubsaugerschlauch, ansauggarnitur 2m, saugschlauch staubsauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Staubsaugerdüsen, -schläuche und -rohre, Cleancraft, Saugschläuche, Schlauch, Staubsaugerschläuche, Ersatzschlauch, Saugerschlauch, Schläuche, Ersatzschläuche Staubsaugerschläuche |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,66* | € 11,14* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,70* | € 11,19* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,03* | € 14,22* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,67* | € 36,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|