| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-257003395 Herst.-Nr.: 7003395 EAN/GTIN: 4036351286349 |
| | |
|
| | |
| Saugtyp: nass und trocken Technische Daten: Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln, zwischen Behälter u. Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb, mit Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit, Luftmenge 3583 l/min, Behältervolumen 35 l, Behältermaterial Kunststoff, Behältermaterial 38 mm, Schalldruckpegel 72 dB(A), Kabellänge 8,5 m, Anzahl Motor 1, Unterdruck 245 mbar, Aufnahmeleistung 1,0 kW, Anschlussspannung 220-240 V, Netzfrequenz 50/60 Hz Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 38 cm | Inhalt: | bis 35 L | Unterdruck: | 245 mbar | Motorleistung: | n.d. |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Späne-Sauger, Spänesauger, cleancraft trockensauger, boden staubsauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Cleancraft, Staubsauger, Bausauger, Naßsauger, Handwerkersauger, Kombisauger, Nass und Trocken Sauger, flexCAT 135 O |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 335,77* | € 415,65* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 334,43* | € 415,66* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 382,79* | € 473,83* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,16* | € 478,12* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,71* | € 483,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|