| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-257002115 Herst.-Nr.: 7002115 EAN/GTIN: 4036351277330 |
| | |
|
| | |
| Saugertyp: nass und trocken Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen: Anlaufautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeug. Manuelle Filterabreinigung für freie Filter und gleichbleibend hohe Saugkraft. Technische Daten: Luftmenge 1800 l/min, Behältervolumen: 30 l, Behältermaterial Edelstahl, Schlauchdurchmesser 35 mm, Schalldruckpegel 76 dB(A), Kabellänge 8.5 m, Anzahl Motor 1, Unterdruck 160 mbar, Aufnahmeleistung 1,2 kW Anschlusswert max. Gerätesteckdose 2.4 kW, Anschlussspannung 220-240 V, Netzfrequenz 50 Hz Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 36 cm | Inhalt: | bis 30 L | Unterdruck: | 160 mbar | Motorleistung: | n.d. |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, cleancraft trockensauger, boden staubsauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Cleancraft, Staubsauger, Naßsauger, Wasserbeseitigung, wetCAT 131 RH |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 139,24* | € 175,67* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,21* | € 175,68* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,88* | € 177,48* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 143,11* | € 183,51* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,33* | € 204,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|