| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-257002110 Herst.-Nr.: 7002110 EAN/GTIN: 4036351277323 |
| | |
|
| | |
| Saugertyp: nass und trocken Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen, Anlaufautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs, Auslassventil am Behälter für einfaches Entleeren von Flüssigkeiten, Manuelle Filterabreinigung für Filter und gleichbleibend hohe Saugkraft, inkl. zweiteiligem Aluminium Saugrohr, mit Blasfunktion zum Reinigen von schwer erreichbaren Lücken und Praktische, verstellbare Halteklammern zum sauberen Verstauen des Kabels. Technische Daten: Saugertyp: nass und trocken, Luftmenge: 1800 l/min, Behältervolumen: 20 L, Schlauchdurchmesser 35 mm Schalldruckpegel 76 dB(A), Kabellänge 8,5 m, Unterdruck: 160 mbar, Aufnahmeleistung: 1,2 Kw. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 36 cm | Inhalt: | bis 20 L | Unterdruck: | 160 mbar | Motorleistung: | n.d. |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, cleancraft trockensauger, boden staubsauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Cleancraft, Staubsauger, Naßsauger, WassersaugerCleancraft, wetCAT 120 RH |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,04* | € 154,67* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 123,45* | € 155,45* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 123,66* | € 156,26* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,53* | € 156,27* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,79* | € 178,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|