| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-257001118 Herst.-Nr.: 7001118 EAN/GTIN: 4036351251590 |
| | |
|
| | |
| Zur Trocken-, Nass-, und Teppichreinigung, Leistungsstarker Nass-/Trockenfilter: Bindet feinsten Staub, Mit Blasfunktion zum Reinigen von Spalten und schwer erreichbaren Lücken, ergonomisches und praktisches Design, umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten, Steckplätze für Zubehör am Gerät. Technische Daten: Luftmenge 1750 l/min Behältervolumen 18l, Behältermaterial: Plastik, Schlauchdurchmesser 32 mm, Schalldruckpegel 79 dB(A), Kabellänge 8,5 m, Motor Anzahl 1, Unterdruck 160 mbar, Anschlussspanung 220-240 V, Netzfrequenz 50 Hz Im Lieferumfang ist der Saugschlauch, Rohre und Bodendüsen für nass und trocken enthalten. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 30 cm | Inhalt: | bis 18 L | Unterdruck: | 175 mbar | Motorleistung: | n.d. |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, cleancraft trockensauger, boden staubsauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Cleancraft, Staubsauger, Naßsauger, Wassersauger Cleancraft, wetCAT 118 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,00* | € 95,57* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 73,64* | € 96,05* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 74,76* | € 96,55* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 81,14* | € 103,33* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 83,74* | € 105,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|