Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher, Automatenbecher Pappe braun 0,2 L 100 Stück Einwegbecher für Getränke


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-22500578
Hersteller:
     abenagastroline
Herst.-Nr.:
     500578
EAN/GTIN:
     7331246656335
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Durchmesser 70 mm, Höhe 90 mm Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Einwegprodukten. Seien Sie gerüstet für Ihre Feierlichkeit- en. Ob Geburtstage, Firmenfeiern oder sonstige Veranstalt- ungen, bei uns finden Sie passendes Einwegbesteck, Einwegteller, Einwegbecher, Bierbecher, Kaffeebecher, Lebensmittelschalen, Bratschalen und vieles Weitere. Ebenso geeignet für Imbisse, coffee shops, Küchen, Großküchen, Kantinen, Systemgastronomie und sonstige Gastronomie.
Weitere Informationen:
Art:
Becher
geeignet als:
Automatenbecher
Inhalt:
200 ml
Material:
Pappe
Anzahl:
100 Stück
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, pappbecher 200ml 100 stück, hartpapier becher, hartpapier-becher 200ml, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, abenagastroline, Trinkbecher, Becher, Einwegtrinkbecher, Einwegbecher, Plastikbecher, Einweggeschirr, Plastebecher, Partybecher, Wegwerfbecher, KunststoffbecherEinweggeschirr, Einwegartikel, Gastronomiebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.