| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-119477470 Herst.-Nr.: 9477477 EAN/GTIN: 4052199268200 |
| | |
|
| | |
| Molicare Fixpants sind elastische Netzhöschen zur Fixierung von Inkontinenzeinlagen und Inkontinenzvorlagen. Molicare Fixpants bestehen aus 86 % Polyester, 14 % Elastha, sind engmaschige Netzhosen mit hoher Elastizität für eine sichere Fixierung. Sie verfügen über eingewebte Farbstreifen für eine einfache Erkennung der Größen. Molicare Fixpants sind mit einem Wäschenetz waschbar bei 60° in der Waschmaschine für eine hygienische Mehrfachverwendun. Die Fixpants der Größe M Medium sind geeignet bei einem Hüftumfang von 100 - 160 cm und haben eine kurze Beinlänge. PZN: 12543846 Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 12543846 Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, Inkontinenteinlagen, Inkontinenz Einlagen, Inkontinenz Formeinlagen, Inkontinenz Vorlagen, Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, fixierhosen xl, inkontinenz einlagen, paul hartmann netzhosen, Gesundheit & Altenpflege, Inkontinenz, Paul Hartmann AG, Inkontinenz-Slips, Inkontinenz-Windeln, Windeln für Erwachsene, Windeln, Pullup, Pullups, Pull ups, Fix-Pants, Fixpants, Fix Pants, IKM |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 76,94* | € 92,68* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,75* | € 92,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7694* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|