| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-10MAT460 Herst.-Nr.: MAT460 EAN/GTIN: 0036226010042 |
| | | |
|
| | |
| Der Medium-Weight Aufbau ist vielfältig bei allgemeinen alltäglichen Reinigungsarbeiten und einsätzen verwendbar Absorbiert ölbasierte Flüssigkeiten, ohne einen Tropfen Wasser aufzunehmen. Die PIG® Oil-Only Mat sorgt für eine maximale Effizienz, wenn Sie ausschließlich Öl aufnehmen müssen. Schwimmfähig, so dass Leckagen auf Wasser aufgenommen werden können. Mit ihrer acht, heiß verklebten Schichten aus 100% Poly- propylen ist die PIG® Mat die stärkste Matte, die derzeit am Markt erhältlich ist. Auch im komplett durchtränkten Zustand (zer)reißt sie nicht und franst auch nicht aus. Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, öl saugmatte, bindevlies, bindevlies öl, Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, Absorbtionsmittel & Auffanghilfen, New Pig, Absorptionsmatten, Absorption, AufsaugmattenAufsaugmaterial |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 115,49* | € 146,28* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,57* | € 162,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 125 Stück (ab € 0,92392* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|